| |
|
| Artikel-Nr.: 252-155879 Herst.-Nr.: 2358 EAN/GTIN: 4250686413588 |
| |
|
| | |
| nevox Handyband universell weiß Upgrade für deine Smartphonehülle Mit diesem Handyband erweiterst du die Möglichkeit deiner Smartphonehülle. Durch die im Lieferumfang enthaltenen Einlegeplättchen in deine Schutzhülle kannst in Verbindung mit dem Handyband dein Smartphone über der Schulter oder um den Hals tragen. Das Band ist flexibel einstellbar und wird per Karabiner an einer Öse des Plättchens befestigt. Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | geeignet für Smartphone-/Handyhüllen ohne Aussparung | Lieferumfang: | Handyband, 2 x Einlegeplättchen (trasparent, schwarz) | Material: | Nylon | Produktfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,96* | € 7,53* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,87* | € 15,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,96* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|