| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-155894 Herst.-Nr.: EGCA00575 EAN/GTIN: 5055821773829 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eiger North Case Galaxy A35 schwarz Robuster Smartphone-Schutz Das Eiger North Case bietet robusten Schutz für dein Smartphone. Durch das zweischicht Design, wird dein Gerät vor Stössen oder Erschütterungen geschützt. Mit der inneren TPU-Schale und der äusseren Schutzhülle ist es die ideale Handyhülle für den täglichen Geschäftsgebrauch und einen aktiven Lebensstil. Dank der robusten, strukturierten und rutschfesten Oberfläche liegt das EIGER North Case gut in der Hand, während die integrierten schwarzen Tasten-Schutzleisten eine einwandfreie Nutzung der seitlichen Geräteknöpfe ermöglichen. Das EIGER North Case wurde entwickelt, um Stürze aus bis zu 4m Höhe zu überstehen. Die hochgezogenen Ränder der Hülle sorgen dabei dafür, dass auch das Display im Falle eines Sturzes bestmöglich geschützt ist. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | EAN: | 5055821767682 | Hersteller: | Eiger | Kompatibilität: | Samsung Galaxy A35 | Produktart: | Backcover | Produktfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz, Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, Eiger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |