Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8a 5G 8GB 128GB obsidian


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Pixel 8a 5G 8GB 128GB obsidian
Google Pixel 8a 5G 8GB 128GB obsidian
Artikel-Nr.:
     252-155961
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04432-GB
EAN/GTIN:
     840244707934
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Google Pixel 8a 5G 8GB 128GB obsidian Mehr Power für deinen Alltag Das Google Pixel 8a verfügt über ein 6,1-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Dies sorgt für flüssige Animationen und eine hohe Bildqualität. Die Dualkamera mit 64 MP ermöglicht schöne Bilder mit beeindruckenden Ergebnissen. Das Gerät bietet 128 GB internen Speicher und 8 GB RAM, was ausreichend Platz für Apps, Fotos und Dateien bietet. Der Google Tensor G8 Prozessor, der auch im Pixel 8 Pro verwendet wird, verspricht eine schnelle Leistung und effiziente Verarbeitung.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Betriebssystem:
Android 14
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Display-/Bildschirmgröße in cm:
15
Displaytyp:
OLED
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
Dual-Kamera:
64 MP mit Quad DP und 13 MP
EDGE:
ja
Externer Antennenanschluss:
nein
Fingerabdruckscanner:
ja
Freisprechen:
ja
GSM (2G):
Quadband
Gewicht:
189 g
GPS:
ja
Hörgerätekompatibel:
ja
Interner Speicher:
128 GB
Lieferumfang:
Google Pixel 8a, 1 m USB-C Ladekabel, Quick Switch Adapter,
LTE (4G):
ja
Maße (B x H x T):
72,7 x 152,1 x 8,9 mm
NFC:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
schwarz
Prozessorhersteller/Typ:
Google Tensor G3
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Schutzart:
IP67
Sonstiges:
Corning Gorilla Glass 3, Always-On-Display, Smooth Display b
RAM-Speicher:
8 GB
Stand-by-Zeit:
72 Std.
Tastatur:
virtuelle Tastatur
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
Vibrationsalarm:
ja
Videotelefonie:
ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 338,16*
€ 380,32*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 345,34*
€ 386,98*
€ 6,78*
ab € 354,58*
€ 398,40*
€ 4,70*
ab € 355,14*
€ 400,07*
5 Tage
111
€ 1,00*
ab € 363,48*
€ 408,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,32*
€ 452,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,87*
€ 421,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.