| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-155983 Herst.-Nr.: 29149.S1 EAN/GTIN: 4032661914910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Albrecht Tectalk Duo PMR 446 u. Freenet 2er Kofferset Leistungsstarke Funkgeräte mit Wasserschutz Das neue und leistungsstarke Albrecht Tectalk Duo 2er Koffer-Set glänzt mit zwei Frequenzbändern: klassische PMR446 Frequenzen und Freenet (1 Watt Sendeleistung) für eine höhere Reichweite. Die Nutzung ist anmelde- und gebührenfrei. Das Albrecht Tectalk Duo bietet professionellen Anwendern ein äußerst stabiles Gehäuse in Signalfarbe und sehr umfangreiche Funktionen. Das spritzwassergeschützte Gehäuse eignet sich optimal für den Einsatz im Freien. Mit dem 2000mAh Akku bietet es eine hohe Betriebsdauer von bis zu 20 Stunden. Es ist nach IP56 Standard zertifiziert (gegen Regenwasser geschützt), sodass es auch bei Wind und Wetter verwendet werden kann.Weitere Funktionen des Tectalk Duo umfassen: Großes Farbdisplay, integriertes UKW Radio und VOX-Freisprechfunktion. Die SOS Alarm Funktion sowie die Taschenlampe gewährleisten erhöhte Sicherheit auf Ihren Ausflügen und Reisen! Freenet: Verkauf und Betrieb nur in Deutschland und nicht innerhalb 10 Km zur belgischen oder polnischen Grenze! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Display: | ja | Farbdisplay: | ja | Lieferumfang: | 2x Tectalk Duo Funkgeräte, 2x Standlader + Netzteil, 2x Akku | Produktart: | Funkgeräte | Produktfarbe: | organge | Reichweite bis zu: | 12000 m | Schutzart: | IP56 | Sonstiges: | VOX-Funktion, integriertes UKW Radio, SOS Alarm Funktion, zw |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |