Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-096-W Gamingstuhl WCH80 Kunstleder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deltaco GAM-096-W Gamingstuhl WCH80 Kunstleder weiß
Deltaco GAM-096-W Gamingstuhl WCH80 Kunstleder weiß
Artikel-Nr.:
     252-156001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-096-W
EAN/GTIN:
     7333048050861
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Deltaco GAM-096-W Gamingstuhl WCH80 Kunstleder weiß Gaming-Stuhl im Racingchair Design Der Jumbo ist ein Gaming-Stuhl, der ergonomisch einem Rennstuhl ähnelt. Dank der hohen Rückenlehne und den zusätzlichen Kissen für die Kopfstütze und die Rückenlehne hat man auch nach vielen Stunden auf diesem Stuhl keine Rücken- und Nackenprobleme. Der Stuhl ist in Höhe und Neigung sowie an den Armlehnen individuell einstellbar. Die Rücken- und Nackenpolster können für eine optimale Passform individuell angepasst werden.
Weitere Informationen:
max. Belastbarkeit:
90 kg
Hersteller:
Deltaco
Kopf-/Nackenkissen:
ja
max. Körpergröße:
175 cm
Material:
Kunstleder
Produktart:
Gaming Möbel
Produktfarbe:
weiß
Rücken-/Lendenkissen:
ja
Wipp- und Feststellfunktion:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gaming, Gaming Möbel, DELTACO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 109,68*
€ 138,78*
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 169,03*
€ 3,50*
ab € 161,07*
€ 199,01*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 257,66*
€ 317,23*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,41*
€ 163,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.