Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scuf Instinct Pro XBOX/PC Wireless Controller blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scuf Instinct Pro XBOX/PC Wireless Controller blau
Scuf Instinct Pro XBOX/PC Wireless Controller blau
Artikel-Nr.:
     252-156040
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     854538005590
Suchbegriffe:
Xbox Controller
Xbox Zubehör
xbox controller
Scuf Instinct Pro XBOX/PC Wireless Controller blau SCUF INSTINCT Pro Der SCUF Instinct Pro wurde entwickelt, um Leistung und Reaktionsvermögen zu verbessern. Vier konfigurierbare hintere Paddles sind so in den Controller integriert, dass sie mit den Fingerspitzen bedient werden können. Instant Triggers ermöglichen den Wechsel von der Standard-Trigger-Aktion zur Mausklick-Aktion für blitzschnelle Schüsse. Drei Paddle-Konfigurationen können per Knopfdruck ausgewählt werden. Austauschbare Thumbsticks verbessern die Präzision, während der rutschfeste Performance-Griff dieses kabellosen und kabelgebundenen Controllers für stundenlangen Komfort sorgt, egal wie lange man spielt
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
USB-C, Erweiterungsanschluss, 3,5-mm-Stereo-Kopfhöreranschl
Bluetooth:
ja
Gewicht:
280 g
Hersteller:
Scuf
Kompatibilität:
Xbox One, Windows, Android, Xbox Series X
Maße (B x H x T):
168 x 53 x 108 mm
Produktart:
Controller
Produktfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Gaming, Spielkonsolen Controller, CORSAIR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 192,71*
€ 228,51*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 211,27*
€ 248,21*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.