| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-156123 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: GAM-036 EAN/GTIN: 7333048032980 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deltaco Cat6A Kabel m. Federzugentlastung 2m sw/orange GAMING Patchkabel Die DELTACO GAMING Netzwerkkabel sind von höchster Qualität und noch dünner, um das Kabelmanagement auf der Rückseite des Gaming-Rigs zu vereinfachen. Diese Cat 6A-Patchkabel haben außerdem Metallfedern um jeden RJ45-Anschluss, um den Port, an den das Kabel angeschlossen wird, zu entlasten.Mit einer Bandbreite von 500 MHz und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s passt sich dieses Kabel an die Geschwindigkeit deines Routers und die deines ISPs an, damit du weiterhin ohne Verzögerungen über das Internet spielen kannst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Deltaco | Produktart: | Anschlusskabel | Produktfarbe: | schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |