Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streetz On-Ear 3,5mm 1,5m Kopfhörer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streetz On-Ear 3,5mm 1,5m Kopfhörer schwarz
Streetz On-Ear 3,5mm 1,5m Kopfhörer schwarz
Artikel-Nr.:
     252-156180
Hersteller:
     Streetz
Herst.-Nr.:
     HL-W200
EAN/GTIN:
     7333048046291
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Streetz On-Ear 3,5mm 1,5m Kopfhörer schwarz Bequemer Stereokopfhörer (faltbar), mit Multitaste und 3.5mm Anschluss. Dieser bequeme Overear-Kopfhörer überzeugt durch guten Klang und hohen Tragekomfort. Das Design ist faltbar und nimmt bei Nichtgebrauch wenig Platz ein. Der Kopfhörer wird über ein 3,5 mm Kabel (1,2 m lang) angeschlossen. Am Kabel befindet sich eine Fernbedienung, mit der sowohl die Freisprecheinrichtung als auch die Medienwiedergabe gesteuert werden kann. Das Headset ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Akku:
40 mAh
Bluetooth:
nein
Hersteller:
Streetz
Produktart:
Kopfhörer/Headsets kabelgebunden
Produktfarbe:
schwarz
Stereo:
ja
Tragevariante:
On-Ear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.