| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 252-156183 Herst.-Nr.: HL-W203 EAN/GTIN: 7333048046321 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Streetz On-Ear 3,5mm 1,5m Kopfhörer weiß Bequemer Stereokopfhörer (faltbar), mit Multitaste und 3.5mm Anschluss. Dieser bequeme Overear-Kopfhörer überzeugt durch guten Klang und hohen Tragekomfort. Das Design ist faltbar und nimmt bei Nichtgebrauch wenig Platz ein. Der Kopfhörer wird über ein 3,5 mm Kabel (1,2 m lang) angeschlossen. Am Kabel befindet sich eine Fernbedienung, mit der sowohl die Freisprecheinrichtung als auch die Medienwiedergabe gesteuert werden kann. Das Headset ist in verschiedenen Farben erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akku: | 40 mAh | Bluetooth: | nein | Hersteller: | Streetz | Produktart: | Kopfhörer/Headsets kabelgebunden | Produktfarbe: | weiß | Stereo: | ja | Tragevariante: | On-Ear |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |