Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streetz In-Ear Lightning Kopfhörer weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streetz In-Ear Lightning Kopfhörer weiß
Streetz In-Ear Lightning Kopfhörer weiß
Artikel-Nr.:
     252-156189
Hersteller:
     Streetz
Herst.-Nr.:
     HL-390
EAN/GTIN:
     7333048043368
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Streetz In-Ear Lightning Kopfhörer weiß Stereo In-Ear Headset mit Multitaste - Lightning Anschluss Diese kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörer sind das perfekte Zubehör für die Lightning-Geräte von Apple. Die am 1,2 m langen Kabel angebrachte Fernbedienung verfügt über Tasten zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke, Annehmen/Beenden von Anrufen, zweimaliges Drücken der mittleren Taste spielt den nächsten Titel ab, dreimaliges Drücken spielt den vorherigen Titel ab. Siri kann auch gesteuert werden, indem die mittlere Taste der Fernbedienung 6 Sekunden lang gedrückt wird.
Weitere Informationen:
Akku:
40 mAh
Bluetooth:
nein
Gewicht:
15 g
Hersteller:
Streetz
Kabellänge:
1 m
Produktart:
Kopfhörer/Headsets kabelgebunden
Produktfarbe:
weiß
Stereo:
ja
Tragevariante:
In-Ear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.