Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix PowerPro VX6430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix PowerPro VX6430
Easypix PowerPro VX6430
Artikel-Nr.:
     252-156236
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     20204
EAN/GTIN:
     4260041686625
Suchbegriffe:
Home Entertainment
Kamera
Easypix
Easypix PowerPro VX6430 Die perfekte Allround-Kamera Die Easypix PowerPro VX6430 ist eine vielseitige Kamera, die sich sowohl für ambitionierte Hobbyfotografen als auch für Einsteiger eignet. Der 8-Megapixel-Sensor ermöglicht beeindruckende Fotos mit einer Auflösung von bis zu 64 Megapixeln und der 10fach optische Zoom holt auch weit entfernte Motive ganz nah heran.
Weitere Informationen:
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
3
Display-/Bildschirmgröße in cm:
7
externer Speichertyp:
microSD
Gewicht:
365 g
Hersteller:
Easypix
Maße (B x H x T):
115 x 74 x 64 mm
max. externer Speicher:
256 GB
Megapixel:
64
Optischer Sucher:
nein
optischer Zoomfaktor:
10
Produktart:
DSLR Kameras
Produktfarbe:
schwarz
WLAN:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 133,91*
€ 167,51*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 137,36*
€ 172,10*
Frei Haus
ab € 182,04*
€ 234,24*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 199,22*
€ 241,86*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.