Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Tab M11 TB330XU 11" LTE 4GB 128GB grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Tab M11 TB330XU 11" LTE 4GB 128GB grau
Lenovo Tab M11 TB330XU 11" LTE 4GB 128GB grau
Artikel-Nr.:
     252-156433
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     ZADB0034SE
EAN/GTIN:
     197532685277
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Lenovo Tablet
Lenovo Tab M11 TB330XU 11 LTE 4GB 128GB grau Vielseitiges Tablet mit LTE Das Lenovo Tab M11 TB330 ist ein vielseitiges 11-Zoll-Tablet, das sich ideal für Spiele, Filme und produktive Aufgaben eignet. Mit einer Bildschirmauflösung von 1920 x 1200 Pixeln und einem IPS-Touchscreen bietet es ein beeindruckendes visuelles Erlebnis. Das Tablet verfügt über einen Octa-Core-Prozessor (Mediatek Helio G88) mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher, der über eine microSD-Karte um bis zu 1.000 GB erweitert werden kann. Die 10-Stunden-Akkulaufzeit ermöglicht langanhaltenden Spaß. Es unterstützt WLAN und Bluetooth 5.1 für drahtlose Kommunikation. Mit einer 8-Megapixel-Hauptkamera und einer 8-Megapixel-Frontkamera ist das Lenovo Tab M11 TB330 ein leistungsstarkes und vielseitiges Tablet für unterwegs
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
Akku:
7040 mAh
Displayauflösung:
1920 x 1200 Pixel
Bauweise/Designtyp:
Tablet
Betriebssystem:
Android 13
Bluetooth:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
11
externer Speicher:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Frontkamera:
8 MP
Gewicht:
465 g
GPS:
ja
Hersteller:
Lenovo
Interner Speicher:
128 GB
Klinkenanschluss:
3,5 mm
LTE (4G):
ja
LTE-Frequenzen:
LTE
Maße (B x H x T):
255,3 x 7,15 x 166,3 mm
max. externer Speicher:
1
NFC:
nein
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
grau
Prozessor:
Mediatek
Prozessorhersteller/Typ:
MediaTek
Rückkamera:
8 MP
Schutzart:
IP52
RAM-Speicher:
4 GB
WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.