Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTACO 8K USB-C/DisplayPort Kabel 7680x4320 30Hz 1m schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELTACO 8K USB-C/DisplayPort Kabel 7680x4320 30Hz 1m schwa
DELTACO 8K USB-C/DisplayPort Kabel 7680x4320 30Hz 1m schwa
Artikel-Nr.:
     252-156559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     USBC-DP-BI100
EAN/GTIN:
     7333048064226
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
usb anschlusskabel
DELTACO 8K USB-C/DisplayPort Kabel 7680x4320 30Hz 1m schwa Erweitere deinen Arbeitsplatz Dieses hochwertige Kabel ermöglicht dir die Verbindung deines Computers mit einem 8K-Display und bietet dir ein unvergleichliches visuelles Erlebnis. Genieße gestochen scharfe Bilder und flüssige Bewegungen in höchster Auflösung perfekt für Gamer, Filmliebhaber und alle, die höchste Ansprüche an Bildqualität haben.
Weitere Informationen:
Anzahl HDMI-Ports:
1
Hersteller:
Deltaco
Kabellänge:
1 m
Produktart:
USB-Hub
Produktfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m, Computer u. Peripherie, Computer Per. u. Zub., DELTACO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.