Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiger Pro MountainAir Case iPhone 16 Pro schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiger Pro MountainAir Case iPhone 16 schwarz
Eiger Pro MountainAir Case iPhone 16 schwarz
Artikel-Nr.:
     252-156684
Hersteller:
     Eiger
Herst.-Nr.:
     EGCA00655
EAN/GTIN:
     5055821776677
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Eiger Pro MountainAir Case iPhone 16 Pro schwarz Sicher geschützt Das Eiger Pro MountainAir Case in Schwarz bietet deinem iPhone ultimativen Schutz in einem eleganten Design. Die robuste Konstruktion aus transparentem Acryl und flexiblem TPU vereint klare Optik mit zuverlässiger Stoßdämpfung.
Weitere Informationen:
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
Eiger
Kompatibilität:
Apple iPhone 16 Pro
Material:
Kunststoff
Produktart:
Full Cover
Produktfarbe:
schwarz
Sichtfenster:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 10,16*
€ 14,64*
4 Tage
20
€ 1,00*
ab € 23,12*
€ 30,87*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.