Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-156727 Herst.-Nr.: TEUNBKEX2IP1661P EAN/GTIN: 8018417482564 |
| |
|
| | |
| SBS Extreme 2 Cover iPhone 16 Pro transparent Robustes Case Das Extreme 2 Case von SBS entspricht dem neuesten Militärstandard und bietet ein höheres Maß an Stoßschutz. So übersteht das Smartphone mit einem Extreme 2 Case einen Fall aus 2 m Höhe. Beim Design wurde zudem auf weiches, flexibles Material gesetzt. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 g | Gürtelclip: | nein | Handschlaufe: | nein | Hersteller: | SBS | Lieferumfang: | Extreme 2 Cover | Material: | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produktart: | Backcover | Produktfarbe: | transparent | Sichtfenster: | ja | Sonstiges: | leicht, transparent und extrem widerstandsfähig, geschützter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle, Mobile Zubehör, Hüllen u. Taschen, SBS |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,12* | € 11,78* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,27* | € 13,36* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,92* | € 27,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|