Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Instinct Cover iPhone 16 Pro Max schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SBS Instinct Cover iPhone 16 Pro Max schwarz
SBS Instinct Cover iPhone 16 Pro Max schwarz
Artikel-Nr.:
     252-156740
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEINSTIP1667PK
EAN/GTIN:
     8018417482168
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
SBS Instinct Cover iPhone 16 Pro Max schwarz Schlankes Cover Das Skinny Cover besteht aus einem flexiblen und widerstandsfähigen Material. Es schützt dein Smartphone vor leichten Stößen und Kratzern. Das Cover fühlt sich glatt und angenehm an. Es ist optimal an die Abmessungen des Geräts angepasst und bietet freien Zugriff auf Anschlüsse und Tasten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
SBS
Lieferumfang:
Skinny Cover
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
schwarz
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Sichtfenster:
ja
Sonstiges:
aus flexiblem Polyurethan, passgenau, schützt vor leichten K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 8,12*
€ 11,79*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 16,35*
€ 24,24*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.