Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S9 X716 5G 8GB 128GB graphite DACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab S9 X716 5G 8GB 128GB graphite DACH
Samsung Galaxy Tab S9 X716 5G 8GB 128GB graphite DACH
Artikel-Nr.:
     252-156891
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X716BZAAEUE
EAN/GTIN:
     8806095071480
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S9 X716 5G 8GB 128GB graphite DACH See great. Be great. Erlebe das SAMSUNG GALAXY TAB S9 5G. Auf einem 27,81 cm / 11,0 Zoll1 großen Dynamic AMOLED-Display erlebst du deine Inhalte in brillanter Bildqualität. Mit dem S Pen kannst du deine Ideen festhalten und beim freien Skizzieren, Zeichnen und Colorieren in diversen Zeichen-Apps kannst du den Künstler in dir erwecken. Dein Galaxy Tab S9 hat ein staub- und wassergeschütztes Gehäuse aus robustem Amor Aluminium und IP68-Zertifizierung und ist somit der perfekte Begleiter. Der starke Prozessor und der ausdauernde Akku bringen genug Power mit, damit du dich stundenlang in actionreiche Abenteuer stürzen kannst, egal ob beim Serien-Streaming oder deinem Lieblingsgame. Mit diversen Covern und Protector Screens kannst du dein Galaxy Tab S9 übrigens noch besser auf deine Bedürfnisse ausrichten.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
ja
Displayauflösung:
2560 x 1600 Pixel
Betriebssystem:
Android 13
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16.7 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
11
Größe Hauptdisplay:
2560 x 1800 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
28
Displaytyp:
Dynamic AMOLED
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
E-Mail-Client:
ja
externer Speichertyp:
microSD
Farbdisplay:
ja
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
500 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
Interner Speicher:
128 GB
LTE (4G):
ja
LTE-Frequenzen:
800/850 MHz, 900 MHZ, 1800/1900 MHz und 2100/2600 MHz
Maße (B x H x T):
165,8 x 254,3 x 5,9 mm
max. externer Speicher:
1 TB
Produktart:
Tablet PC
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Rückkamera:
13 MP
Schutzart:
IP68
RAM-Speicher:
8 GB
Sprechzeit:
4320 Min.
Touchscreen:
ja
USB Typ C:
ja
Videoaufnahme:
ja, HD 1080p
WLAN:
ja
Zusätzlicher Lieferumfang:
S Pen, Steckplatzwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 641,47*
€ 711,75*
€ 6,90*
ab € 744,81*
€ 816,93*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,75*
€ 846,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,69*
€ 835,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,62*
€ 823,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,00*
€ 804,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,47*
€ 763,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.