Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco DC130 Gamingstuhl Soft Woven Mesh, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco DC130 Gamingstuhl Soft Woven Mesh, schwarz
Deltaco DC130 Gamingstuhl Soft Woven Mesh, schwarz
Artikel-Nr.:
     252-156938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-180
EAN/GTIN:
     7333048067043
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Deltaco DC130 Gamingstuhl Soft Woven Mesh, schwarz Die neue Generation des Gaming-Stuhl Entdecke den Komfort eines Gaming-Stuhls der neuen Generation! Der DELTACO GAM-180 überzeugt mit seinem atmungsaktiven Soft Woven Mesh-Bezug, der auch bei hitzigen Gefechten für ein angenehmes Sitzgefühl sorgt. Die verstellbare Kopfstütze, Rückenlehne und Lendenwirbelstütze ermöglichen eine individuelle Anpassung an Körpergröße und Sitzposition. Der Stuhl ist mit einem robusten Eisenrahmen und einer hochwertigen Gasfeder der Klasse 3 ausgestattet. Die dichte Schaumstoffpolsterung und die Bespannung der Rückenlehne sorgen für optimalen Halt und lang anhaltenden Sitzkomfort.
Weitere Informationen:
verstärkte Gasdruckfeder:
ja
Hersteller:
Deltaco
Kopf-/Nackenkissen:
ja
Material:
Soft woven mesh
Produktart:
Gaming Möbel
Produktfarbe:
schwarz
Rücken-/Lendenkissen:
ja
Rückenlehne verstellbar:
ja
Sonstiges:
verstellbare Kopfstütze
Wipp- und Feststellfunktion:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gaming, Gaming Möbel, DELTACO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.