Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A55 5G A556B 8GB 256GB awesome navy EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     252-156970
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Samsung Galaxy A55 5G A556B 8GB 256GB awesome navy EU Mach jeden Moment zu deinem. Mit dem Samsung Galaxy A55 5G kannst du jeden Moment festhalten. Die 50-Megapixel-Triple-Kamera und die 32-Megapixel-Frontkamera mit Weitwinkelobjektiv in Kombination mit Samsung AI ermöglichen dir detailreiche Porträtfotos bei Nacht und actionreiche 4K-Videos. Der schnelle Prozessor und das große Super AMOLED Display mit 120 Hz bieten eine klare Sicht auf deine Inhalte und unterstützen dich bei der Bildbearbeitung.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Akku:
5000 mAh
Bauweise/Designtyp:
Candybar
Betriebssystem:
Android 14
Blitzlicht/Fotolicht:
ja
Bluetooth:
ja
Displayfarben:
16 Mio.
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
7
Größe Hauptdisplay:
1080 x 2340 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
17
Displaytyp:
Super AMOLED
Dual-SIM:
SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + microSD oder SIM 1 + eSIM + micro
Farbdisplay:
ja
Fingerabdruckscanner:
ja
Frontkamera:
32 MP
Gewicht:
213 g
GPS:
ja
Hersteller:
Samsung
HSDPA:
UMTS, WCDMA
Interner Speicher:
256 GB
LTE (4G):
ja
LTE-Frequenzen:
LTE-TDD & LTE-FDD
Maße (B x H x T):
77,4 x 161,1 x 8,2 mm
max. externer Speicher:
1 TB
NFC:
ja
Notruf SMS:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
grau/anthrazit
Prozessor:
Samsung Exynos
Rückkamera:
50 MP
Schutzart:
IP67
RAM-Speicher:
8 GB
Touchscreen:
ja
Triple-Kamera:
50, 12 und 5
USB-Port:
Ja
WLAN:
ja
WLAN-Standard:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,65*
€ 426,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,92*
€ 425,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,89*
€ 396,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,47*
€ 387,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,41*
€ 358,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.