Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DRIVE™ 53 mit USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin DRIVE™ 53 mit USB-C
Garmin DRIVE™ 53 mit USB-C
Artikel-Nr.:
     252-157016
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02858-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automotive
Navigation Mobil
Garmin
Garmin DRIVE 53 mit USB-C Einfach besser fahren Wohin die Fahrt auch führt mit dem Garmin Drive 53 GPS-Navi bleibst du zuverlässig auf dem richtigen Weg. Auf dem hochauflösenden; 5-Zoll (12,7cm) großen Touchdisplay lassen sich Routenführung und Hinweise besonders gut ablesen. Auch das Zoomen ist ganz einfach.
Weitere Informationen:
Bauweise/Designtyp:
Fixed
Bluetooth:
Ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
13
Größe Hauptdisplay:
800 x 480 Pixel
Gewicht:
69 g
Hersteller:
Garmin
Kategorie:
mobile Straßennavigation
Maße (B x H x T):
126,3 x 84,5 x 17 mm
max. externer Speicher:
256
Produktart:
Navigationsgeräte
Produktfarbe:
schwarz, grau
Touchscreen:
Ja
WLAN:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 101,26*
€ 131,26*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 127,36*
€ 162,58*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.