Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-157034 Herst.-Nr.: ECAM220.22GB EAN/GTIN: 8004399025370 |
| |
|
| | |
| DeLonghi ECAM 220.22GB Magnifica Start Kaffeevollautomat Dein persönlicher Barista für Zuhause Mit der De'Longhi Magnifica ECAM220.22.GB holst du dir Kaffeehausatmosphäre nach Hause. Der Kaffeevollautomat mit 1,8 Liter Wassertank bereitet dir auf Knopfdruck eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten zu. Der Pumpendruck von 15 bar sorgt für eine optimale Crema und vollen Kaffeegeschmack. Dank der intuitiven Bedienung und der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten kannst du deinen Kaffee ganz nach deinen persönlichen Vorlieben zubereiten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Gewicht: | 8800 g | Hersteller: | DeLonghi | Maße (B x H x T): | 240 x 350 x 440 mm | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | schwarz | Kapazität Liter: | 1,8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 245,10* | € 284,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 257,27* | € 297,55* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 256,77* | € 297,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 256,38* | € 297,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 267,65* | € 309,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|