Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS Instinct Cover Google Pixel 9 Pro XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SBS Instinct Cover Google Pixel 9 Pro XL schwarz
SBS Instinct Cover Google Pixel 9 Pro XL schwarz
Artikel-Nr.:
     252-157099
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEINSTGOPIX9XLK
EAN/GTIN:
     8018417484926
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
SBS Instinct Cover Google Pixel 9 Pro XL schwarz Schlankes Cover Dieses hochwertige TPU-Cover bietet deinem Smartphone den perfekten Schutz. Die weiche Innenschicht aus Mikrofaser schützt das Display vor Kratzern, während die harte Außenschicht zuverlässig vor Stößen schützt. Durch die präzisen Ausschnitte hast du jederzeit Zugriff auf alle Tasten und Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Gürtelclip:
nein
Handschlaufe:
nein
Hersteller:
SBS
Lieferumfang:
Skinny Cover
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktart:
Backcover
Produktfarbe:
schwarz
Qi-Standard Unterstützung:
ja
Sichtfenster:
ja
Sonstiges:
aus flexiblem Polyurethan, passgenau, schützt vor leichten K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
€ 5,00*
ab € 8,19*
€ 11,90*
6 Tage
17
€ 1,00*
ab € 20,54*
€ 28,51*
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.