Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Professional 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TomTom GO Professional 6
TomTom GO Professional 6
Artikel-Nr.:
     252-157131
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1YF6.002.10
EAN/GTIN:
     636926107662
Suchbegriffe:
Automotive
Navigation Mobil
TOMTOM
TomTom GO Professional 6 Speizell für große Fahrzeuge Das TomTom GO Professionel der 2. Generation wurde speziell auf die Bedürfnisse von großen Fahrzeugen zugeschnitten. Das TomTom GO Professional der 2. Generation optimiert die Routenführung für effiziente, informierte Fahrten. Einfach die Abmessungen, Gewicht, Höchstgeschwindigkeit und Frachttyp eingeben und es wird eine individuelle Route erstellt, die Beschränkungen wie Brückenhöhen, ADR-Tunnel und UNKlasse u. v. m. berücksichtigt. . Dank TomTom Traffic Echtzeit-Verkehrsinfos kommst du pünktlich ans Ziel. Freuen Sie sich auf Lkw-spezifische POIs, monatliche Karten-Updates und exklusive TomTomFunktionen. Bei jeder Fahrt wissen, was kommt GO Professio
Weitere Informationen:
3D Ansicht:
ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
5
Displaytyp:
IPS-TFT-Farbdisplay
Gewicht:
240 g
Hersteller:
Tomtom
Kartenabdeckung Länder (Anzahl):
46
Lieferumfang:
TomTom GO Professional 5, Halterung, Autoladegerät, USB-C Ka
Maße (B x H x T):
165 x 106 x 21 mm
Produktart:
PKW und LKW Navigation
Sonderziele:
ja
Touchscreen:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,09*
€ 345,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,47*
€ 327,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,50*
€ 320,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.