Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B iO Series 10 Elektrische Zahnbürste schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B iO Series 10 Elektrische Zahnbürste schwarz
Oral-B iO Series 10 Elektrische Zahnbürste schwarz
Artikel-Nr.:
     252-157174
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     90191745
EAN/GTIN:
     4210201437307
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Oral-B iO Series 10 Elektrische Zahnbürste schwarz Für ein sauberes Gefühl im Mund Die Oral-B iO übertrifft alle Erwartungen an eine Zahnbürste mit einer unvorstellbaren Reinigungsleistung und einem sensationellen Mundgefühl. Das innovative magnetische Antriebssystem der Oral-B iO liefert Energie punktgenau an die Borstenspitzen, die mit sanften Mikrovibrationen von Zahn zu Zahn gleiten und so für ein effektives und angenehmes Putzerlebnis sorgen. Genieße jeden Tag ein frisches Gefühl wie beim Zahnarzt! Die intelligente Andruckkontrolle warnt mit rotem Licht vor zu starkem Andruck und leuchtet grün, wenn du mit optimalem Andruck putzt. Wähle zwischen 10 Putzprogrammen für unterschiedliche Mundpflegebedürfnisse. Ein gelbes Licht zeigt außerdem an, wann der Bürstenkopf gewechselt werden muss. Der Timer zeigt die empfohlene Putzzeit von 2 Minuten an. Erlebe jetzt ein Zahnputzerlebnis, das begeistert!
Weitere Informationen:
Andruckkontrolle:
ja
Bluetooth:
Ja
Hersteller:
Braun
Lieferumfang:
Handstück, Aufsteckbürste, Ladestation
Produktart:
Elektrische Zahnbürste
Produktfarbe:
schwarz
Sonstiges:
10 Putzprogramme
Wasserdicht:
ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Weisse Ware, Kleingeräte, Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,74*
€ 336,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.