Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-157341 Herst.-Nr.: 1.100-130.0 EAN/GTIN: 4039784917088 |
| |
|
| | |
| Kärcher Puzzi 10/1 Waschsauger Leistungsstarker Reinigungsspezialist für Polster Der Kärcher Puzzi 10/1 mit Polster- und Bodendüse eignet sich besonders für die hygienische und effiziente Reinigung von kleinen bis mittleren Flächen. Mit einem Sprühdruck von 1 bar sorgt das Sprühextraktionsgerät für eine schonende Tiefenreinigung von textilen Oberflächen und liefert besonders bei der Polster- und Teppichreinigung überzeugende Ergebnisse. Dank der schmalen Bodendüse ist das Gerät auch für den Einsatz auf engstem Raum bestens geeignet. Durch die flexible Sauglippe können auch stark überhängende Bereiche problemlos gereinigt werden. Das Sprühextraktionsgerät ist mit einem integrierten Kabelhaken sowie einer Halterung für Handgerät und Saugrohr ausgestattet. Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 9000 ml | Geräuschpegel: | 71 dB | Gewicht: | 10700 g | Hersteller: | Kärcher | Kabellänge: | 8 m | Leistung (Watt): | 1250 | Lieferumfang: | Netzkabel 7,5m, Polsterdüse kurz mit Handgriff, Sprüh-/Saugs | Maße (B x H x T): | 320 x 435 x 705 mm | Produktart: | Waschsauger/ Nass- Trockenreiniger | Produktfarbe: | schwarz | Kapazität Liter: | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 521,71* | € 644,52* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 527,86* | € 653,31* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 580,13* | € 716,18* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,18* | € 800,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 723,86* | € 862,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|