Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 16 256GB pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple iPhone 16 256GB pink
Apple iPhone 16 256GB pink
Artikel-Nr.:
     252-157587
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYEG3ZD/A
EAN/GTIN:
     195949823220
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Apple iPhone 16 256GB pink Designt, dass du es liebst. Entdecke das neue Apple iPhone 16 in neuen, eleganten Farben. Dieses Smartphone setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung und Design. Ausgestattet mit dem leistungsstarken A18 Bionic Chip bietet es unvergleichliche Geschwindigkeit und Effizienz. Das 6,1 Zoll große Super Retina XDR Display liefert brillante Farben und gestochen scharfe Bilder - ideal für professionelle Anwendungen und Multimedia-Erlebnisse.Die fortschrittliche Dual-Kamera-Technologie ermöglicht atemberaubende Fotos und Videos in jeder Umgebung. Die verbesserte Batterielaufzeit sorgt dafür, dass du den ganzen Tag produktiv sein kannst, ohne ständig nach einer Steckdose suchen zu müssen. Außerdem ist das iPhone 16 nahtlos in das Apple Ökosystem integriert, sodass du deine Geräte ganz einfach verwalten und synchronisieren kannst.
Weitere Informationen:
3 Jahre Garantie:
nein
5G:
ja
Bauweise/Designtyp:
Balken
Betriebssystem:
iOS 18
Blitzlicht/Fotolicht:
Ja
Bluetooth:
Ja
Display-/Bildschirmgröße in Zoll:
6
Größe Hauptdisplay:
2556 x 1179 Pixel
Display-/Bildschirmgröße in cm:
16
Displaytyp:
Super Retina XDR
Dual-SIM:
ja, 1 SIM + eSIM
Dual-Kamera:
48 und 12
E-Mail-Client:
Ja
Farbdisplay:
ja
Freisprechen:
Ja
Frontkamera:
12 MP
Gewicht:
170 g
GPS:
Ja
Hersteller:
Apple
HSDPA:
DC-HSDPA, HSPA+, UMTS
Interner Speicher:
256 GB
LTE (4G):
ja
LTE-Frequenzen:
LTE-TDD & LTE-FDD
Maße (B x H x T):
71,6 x 147,6 x 7,8 mm
NFC:
Ja
Notruf SMS:
ja
Produktart:
Smartphones
Produktfarbe:
pink/rosa
Prozessor:
Apple
Qi-Standard Unterstützung:
Ja
Rückkamera:
48 MP
Schutzart:
IP68
Touchscreen:
ja
UMTS (3G):
ja
USB Typ C:
ja
USB-Port:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Videotelefonie:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
Zusätzlicher Lieferumfang:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 888,79*
€ 945,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 885,04*
€ 945,71*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 892,34*
€ 954,81*
Lager 252
€ 5,00*
ab € 903,43*
€ 964,16*
€ 1,93*
ab € 905,88*
€ 964,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,16*
€ 1.147,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,41*
€ 1.145,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,92*
€ 1.124,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,13*
€ 1.103,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,43*
€ 1.075,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.