Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips EP2331/10 Series 2300 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips EP2331/10 Series 2300 Kaffeevollautomat
Philips EP2331/10 Series 2300 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     252-157901
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP2331/10
EAN/GTIN:
     8720389027581
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Philips EP2331/10 Series 2300 Kaffeevollautomat Die einfachste Art, Kaffee zu genießen Genießen Sie auf Knopfdruck 4 verschiedene Getränke mit perfekter Crema, Aroma und Temperatur. Das LatteGo Milchsystem bereitet automatisch cremig-sahnigen Milchschaum für Cappuccino zu, ist einfach einzurichten und in nur 10 Sekunden gereinigt.
Weitere Informationen:
Anzahl Programme:
4
Gewicht:
8000 g
Hersteller:
Philips
Herstellergarantie:
2 Jahre
Kabellänge:
1 m
Leistung (Watt):
1500
Lieferumfang:
Kaffeevollautomat, Meßlöffel, Wasserteststreifen, AquaClean
Maße (B x H x T):
246 x 371 x 433 mm
Produktart:
Kaffeemaschinen-/vollautomaten
Produktfarbe:
schwarz
Kapazität Liter:
1,8
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, großkaffeeautomat, Weisse Ware, Kleingeräte, Philips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,03*
€ 489,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,28*
€ 485,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,23*
€ 465,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,37*
€ 445,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.