Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-157907 Herst.-Nr.: F830-101 EAN/GTIN: 4006508217816 |
| |
|
| | |
| Melitta F830-101 Barista T Smart silber Smarte Barista-Qualität für zu Hause Die Melitta Barista T Smart steht für höchste Kaffeequalität und individuelle Vielfalt. Mit den vorgegebenen 18 Kaffeespezialitäten, der IntenseAroma-Funktion und dem manuell bedienbaren Zwei-Kammern-Bohnenbehälter gelingt garantiert jeder Kaffee . Zusätzlich können der Lieblingskaffee von bis zu vier Personen gespeichert werden auf Wunsch auch smart mit dem Handy. Weitere Informationen: | | Anzahl Programme: | 18 | Fassungsvermögen: | 1800 ml | Gewicht: | 10400 g | Hersteller: | Melitta | Leistung (Watt): | 1450 | Maße (B x H x T): | 259 x 372 x 467 mm | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 557,90* | € 657,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 644,28* | € 751,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 737,10* | € 874,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|