Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta F23/0-101 Purista silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 6769697 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta 6769697 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta 6769697 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta 6769697 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta 6769697 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta 6769697 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Melitta 6769697 Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     252-157911
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     F23/0-101
EAN/GTIN:
     4006508221608
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Melitta F23/0-101 Purista silber Kaffeegenuß in purster Form Die Melitta Purista konzentriert sich auf das Wesentliche: puren, aromatischen Kaffeegenuss und zwar so, wie er sein soll. Kaffee-Klassiker sowie die Kaffeestärke lassen sich ganz einfach über die Direktbezugstasten auswählen. Auch wenn die Melitta Purista nur 20 cm breit ist, überzeugt sie mit erstklassiger Melitta Technologie und größtem Geschmack.
Weitere Informationen:
Anzahl Programme:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Fassungsvermögen:
1200 ml
Gewicht:
7200 g
Hersteller:
Melitta
Leistung (Watt):
1450
Maße (B x H x T):
200 x 325 x 455 mm
Produktart:
Kaffeemaschinen-/vollautomaten
Produktfarbe:
schwarz, silber
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, kaffeevollautomat melitta, großkaffeeautomat, Weisse Ware, Kleingeräte, Melitta
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,28*
€ 396,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,23*
€ 395,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.