Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-157963 Herst.-Nr.: ECAM290.81.TB EAN/GTIN: 8004399021419 |
| |
|
| | |
| DeLonghi ECAM290.81.TB Kaffeevollautomat Lieblingskaffee auf Knopfdruck! Mit dem DeLonghi ECAM290.81.TB zauberst du dir ganz einfach deinen Lieblingskaffee. Dieser Kaffeevollautomat vereint modernes Design mit innovativer Technik. Dank des intuitiven Farbdisplays und der One-Touch-Funktion bereitest du Espresso, Cappuccino und viele weitere Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zu. Das integrierte LatteCrema-System sorgt für einen besonders cremigen Milchschaum. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Gewicht: | 11920 g | Hersteller: | DeLonghi | Maße (B x H x T): | 295 x 400 x 488 mm | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | Schwarz, Titan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 325,17* | € 389,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 335,71* | € 404,03* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 404,49* | € 484,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|