| |
|
| Artikel-Nr.: 252-157972 Herst.-Nr.: EP3321/40 EAN/GTIN: 8720389028946 |
| |
|
| | |
| Philips EP3321/40 Series 3300 Kaffeevollautomat Dein persönlicher Barista Der Philips EP3321/40 Series 3300 ist dein persönlicher Barista für Zuhause. Mit diesem Vollautomaten zauberst du dir ganz einfach köstliche Kaffeespezialitäten. Das 100% Keramikmahlwerk sorgt für ein aromatisches Geschmackserlebnis, während das LatteGo-Milchsystem cremige Milchschaumkreationen ermöglicht. Dank SilentBrew kannst du deinen Kaffee auch nachts genießen, ohne deine Mitbewohner zu stören. Und mit dem AquaClean-Filter sparst du dir das Entkalken. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Gewicht: | 7500 g | Hersteller: | Philips | Maße (B x H x T): | 246 x 433 x 371 mm | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |