Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-158006 Herst.-Nr.: BHR8124EU EAN/GTIN: 6941812768556 |
| |
|
| | |
| Xiaomi ROBOT VACUUM X20+ Dein neuer Haushaltshelfer! Mit einer starken Saugleistung von 6000 Pa saugt er selbst hartnäckigen Schmutz mühelos auf. Die praktische Selbstreinigungsstation macht das Reinigen zum Kinderspiel: Sie entleert den Staubbehälter, reinigt die Wischmopps und füllt das Wasserbecken automatisch auf. Dank der intelligenten Navigation findet der Roboter zuverlässig seinen Weg und umfährt geschickt Hindernisse. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 140 Minuten reinigt er große Flächen ohne Unterbrechung. Weitere Informationen: | | Akku: | 5200 mAh | Gewicht: | 3670 g | Hersteller: | Xiaomi | Maße (B x H x T): | 350 x 97 x 350 mm | Produktart: | Staubsauger/Saugroboter | Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 307,21* | € 378,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 314,39* | € 389,38* | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 322,48* | € 400,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 348,07* | € 428,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|