Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-158008 Herst.-Nr.: 170301 EAN/GTIN: 6941565981066 |
| |
|
|  |  |
 | DJI Osmo Action 5 Standard Combo Action-Cam mit revolutionärer Bildqualität Mit der DJI Osmo Action 5 kannst du deine Abenteuer in gestochen scharfen Videos festhalten! Die robuste Actioncam ist perfekt für alle, die gerne unterwegs sind und ihre Erlebnisse teilen möchten. Dank des leistungsstarken 1/1,3 Zoll Sensors und der 4K-Videoaufzeichnung bekommst du beeindruckende Aufnahmen, egal ob du beim Skaten, Biken oder einfach nur Spaß hast. Weitere Informationen:  |  | Akku: | 1950 mAh | Bluetooth: | Ja | Gewicht: | 146 g | Hersteller: | DJI | Integriertes Mikrofon: | Ja | Maße (B x H x T): | 44,2 x 32,8 x 70,5 mm | max. externer Speicher: | 1 | Produktart: | Actioncams | Produktfarbe: | schwarz | RAM-Speicher: | 64 | Touchscreen: | Ja | WLAN: | Ja | WLAN-Standard: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |