Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-158199 Herst.-Nr.: F53/1-102 EAN/GTIN: 4006508215485 |
| |
|
| | |
| Melitta F53/1-102 Passione One Touch schwarz Kompaktes Design für großen Kaffeegenuss. Bei der Melitta Passione OT lassen sich die beliebtesten Kaffee-Milch-Spezialitäten bequem und einfach über die Direktwahltasten auswählen. Über die Menüführung können sechs weitere Kaffeerezepte wie Ristretto, Lungo und Americano zubereitet werden. Die Zubereitungsmenge und die Kaffeestärke können je nach individuellem Geschmack variiert werden. Mit der Double Cup-Funktion können auch zwei Kaffeespezialitäten gleichzeitig zubereitet werden. Dank des kubischen Designs findet der Kaffeevollautomat in jeder Küche Platz. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Gewicht: | 8300 g | Hersteller: | Melitta | Leistung (Watt): | 1450 | Maße (B x H x T): | 253 x 390 x 380 mm | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 394,87* | € 465,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 466,14* | € 543,62* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 541,81* | € 625,34* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 769,64* | € 865,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 834,60* | € 932,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|