Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-158219 Herst.-Nr.: F630-112 EAN/GTIN: 4006508228041 |
| |
|
| | |
| Melitta F630-112 CI Touch schwarz Mit sanfter Berührung zu perfektem Kaffeegenuss Die Melitta CI Touch reagiert auf sanfte Berührung. Der Zweikammer-Bohnenbehälter ermöglicht die Zubereitung zahlreicher Kaffeespezialitäten mit der jeweils passenden Bohnensorte. Dank des flüsterleisen Mahlwerks beginnt der Genuss schon bei der Zubereitung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | A | Gewicht: | 9300 g | Hersteller: | Melitta | Leistung (Watt): | 1450 | Maße (B x H x T): | 255 x 352 x 473 mm | Produktart: | Kaffeemaschinen-/vollautomaten | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weisse Ware, Kleingeräte, Melitta |
| | |
| |