| |
|
| Artikel-Nr.: 256-100-200900 Herst.-Nr.: 100-200900 EAN/GTIN: 4250841433949 |
| |
|
| | |
| Papierwischer 6er-Set zum Verreiben oder Korrigieren Produktinformation Ideal für alle verwischbaren Pastellkreiden, Zeichenkohle oder Bleistifte. Alle Größen sind ungefähre Richtwerte. Wie spitzt man einen Papierwischer an? Zum Anspitzen empfehlen wir handelsübliches Schleifpapier. Enthalten sind die Größen: Nr.1 ø 5 mm, Länge 12 cm Nr.2 ø 6 mm, Länge 12 cm Nr.3 ø 7 mm, Länge 13 cm Nr.4 ø 9 mm, Länge 14 cm Nr.5 ø 10 mm, Länge 14 cm Nr.6 ø 11 mm, Länge 15 cm Alle Größen sind ungefähre Richtwerte. Inverkehrbringer: Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de |
| | |
| | | |
| |