| |
|
| Artikel-Nr.: 256-140-2007575 Herst.-Nr.: 2007575 EAN/GTIN: 4511338000595 |
| | |
|
| | |
| Copic Marker B23 phtalo blue Layoutmarker Produktbeschreibung Der professionelle Layoutmarker ist in 214 Farben als Einzelstift sowie in durchdachten Sets mit sinnvollen Farbzusammenstellungen erhältlich. Ausgestattet mit einer breiten und einer feinen Polyester-Spitze ist er für unterschiedliche Anwendungen geeignet. Außerdem ist der Marker mit 7 weiteren Spitzen umrüstbar. Die Tinte des Marker ist auf Alkoholbasis, toxikogisch unbedenklich und nahezu geruchlos. Sie trocknet schnell und verwischt nicht. Alle erhältlichen 214 Farben (inklusive 44 Grautönen) können mit COPIC INK farbidentisch wiederaufgefüllt werden. Anwendungsgebiete: Für die Layout- und Entwurfstechnik, für Illustrationen, Scribbles und Storyboards. Der COPIC Marker ist das ideale Handwerkszeug für professionelle Gestalter in Werbeagenturen, Grafik- oder Design-Studios. Auch Architekten, Mode- und Industrie-Designer wissen den COPIC zu schätzen. Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: HOLTZ OFFICE SUPPORT GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, DE-65205 Wiesbaden, Tel: +49 (0) 6122 709-0, Internet: https://copic.de, E-Mail: info@holtz-gmbh.de |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,15* | € 9,18* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 6,01* | € 9,35* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 6,09* | € 9,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|