Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 256-140-22075123 Herst.-Nr.: 22075123 EAN/GTIN: 4511338010716 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Copic Ciao E31 brick beige Layoutmarker mit Keil- und Pinselspitze Produktinformation Der preisgünstige, doppelseitige Allround-Marker Copic Ciao ist in 144 Farben als Einzelstift und in verschiedenen Sets mit durchdachten Farbzusammenstellungen erhältlich. Ausgestattet ist der Marker mit einer universell einsetzbaren, mittelbreiten Spitze und einer Pinselspitze zum Skizzieren, Scribblen und Layouten. Der ideale Marker für Kreativ-Einsteiger, Schüler, Studenten und Hobbykünstler. Geeignet zum lockeren Skizzieren, Scribblen von Layouts, Entwerfen und Illustrieren. Da sich mit der Pinselspitze weiche Striche mit interessanten Modulationen erzielen lassen, ist der ciao Marker auch für Modedesign und Kalligrafie einsetzbar. Mit der mittelbreiten Spitze lassen sich, je nachdem wie die der Marker angesetzt und gehalten wird, Striche unterschiedlicher Stärken ziehen. Auch Fotokopien und Laserausdrucke können mit dem Marker (nach)koloriert werden, da die Tinte auf Alkoholbasis weder Kopierer- noch Laserdruckertoner angelöst. Alle erhältlichen 144 Farben können mit COPIC INK farbidentisch wieder aufgefüllt werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 3,26* | € 5,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 3,86* | € 6,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 256 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 3,94* | € 6,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 256 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 256 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 256 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|