| |
|
| Artikel-Nr.: 256-140-22075133 Herst.-Nr.: 22075133 EAN/GTIN: 4511338010617 |
| | |
|
| | |
| Copic Ciao BG05 holiday blue Layoutmarker mit Keil- und Pinselspitze Produktinformation Der preisgünstige, doppelseitige Allround-Marker Copic Ciao ist in 144 Farben als Einzelstift und in verschiedenen Sets mit durchdachten Farbzusammenstellungen erhältlich. Ausgestattet ist der Marker mit einer universell einsetzbaren, mittelbreiten Spitze und einer Pinselspitze zum Skizzieren, Scribblen und Layouten. Der ideale Marker für Kreativ-Einsteiger, Schüler, Studenten und Hobbykünstler. Geeignet zum lockeren Skizzieren, Scribblen von Layouts, Entwerfen und Illustrieren. Da sich mit der Pinselspitze weiche Striche mit interessanten Modulationen erzielen lassen, ist der ciao Marker auch für Modedesign und Kalligrafie einsetzbar. Mit der mittelbreiten Spitze lassen sich, je nachdem wie die der Marker angesetzt und gehalten wird, Striche unterschiedlicher Stärken ziehen. Auch Fotokopien und Laserausdrucke können mit dem Marker (nach)koloriert werden, da die Tinte auf Alkoholbasis weder Kopierer- noch Laserdruckertoner angelöst. Alle erhältlichen 144 Farben können mit COPIC INK farbidentisch wieder aufgefüllt werden. Hersteller: HOLTZ OFFICE SUPPORT GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, DE-65205 Wiesbaden, Tel: +49 (0) 6122 709-0, Internet: https://copic.de, E-Mail: info@holtz-gmbh.de |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphikmarker, Layout Marker, Layoutmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, layoutmarker copic, copic marker |
| | |
| |