Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilmarker Edding 4500 - 001 schwarz mit Rundspitze 2-3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textilmarker Edding 4500 - 001 schwarz mit Rundspitze 2-3 mm
Artikel-Nr.:
     256-144-4-4500001
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4500-001
EAN/GTIN:
     4004764014262
Suchbegriffe:
Pigmentmarker
Shirt Marker
Stoff-Marker
Stoffmalstift

Textilmarker Edding 4500 - 001 schwarz

mit Rundspitze 2-3 mm

Produktinformation

Der edding 4500 Textile Marker ist der ideale edding für das Beschriften und Bemalen von hellen Textilien. Sie möchten lustige Zeichnungen auf Kinder-T-Shirts anfertigen? Als Glückwunschkarte zur Geburt einen Baby-Body signieren? Dekokissen bemalen oder einen alten Stuhlbezug aufpeppen? Solche und viele andere schöne Ideen lassen sich mit dem edding 4500 auf chemisch unbehandelten Stoffen mit Leichtigkeit umsetzen. Ihre eigenen Werke gelingen ganz einfach mit dem edding 4500 textile marker – denn seine wassergelöste, geruchsneutrale Tinte verläuft nicht bei der Verarbeitung und trocknet schnell. Nachdem Sie den Stoff bemalt haben, lässt sich die aufgetragene Farbe durch einmaliges Bügeln (ohne Dampf) fixieren – und ihr Werk wird bis zu 60°C waschbeständig. Die 2 bis 3 Millimeter breit malende Faserspitze des edding 4500 ist sehr stabil und langlebig.

Artikeldetails:

  • Strichstärke: 2 - 3 mm
  • Spitze: Rundspitze mit Filtersystem
  • erhältlich in 20 Farben
  • Anwendung: sofort einsatzbereit
  • Tinte: geruchlose Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.