Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-145-110106 Herst.-Nr.: 110106 EAN/GTIN: 4005401101062 |
| | |
|
| | |
| Polychromos 106 - chromgelb hell Faber-Castell 110106 Künstlerfarbstift Ob Sie einzelne Polychromos Buntstifte kaufen möchten, Sets in Metallkästen oder die edlen Holzkoffer. Bei uns werden Sie fündig und alles zu einem günstigen Preis. Produktinformation Ob für die künstlerische Anwendung oder das Kolorieren von Plänen, Polychromos Künstlerfarbstifte überzeugen durch ihren hohen Standard. Für die 120 brillanten Farben werden hochwertige Künstlerpigmente eingesetzt, wodurch eine hervorragende Lichtbeständigkeit der Farben erreicht wird. Der Farbauftrag ist wisch- und wasserfest. Die weiche Farbmine gleitet sanft über das Papier ohne zu schmieren oder kratzen. Wenn Sie Wert auf schöne und einheitliche Farbflächen ohne Streifenbildung legen, ist der Faber-Castell Polychromos Künstlerfarbstift die perfekte Wahl. Darüber hinaus ist die Farbmine durch die sogenannte Securalverleimung (SV) so fest in den Holzschaft eingebettet, dass sie sehr bruchfest ist und auch beim Spitzen nicht abbricht. Artikeldetails: Künstlerfarbstift feinster Qualität Haften auf vielen rauen Oberflächen, wie Papier, Karton, Holz, Stein, Leder und Metall Hochwertige Künstlerpigmente für farbkräftiges Malen in mehreren Schichten Höchste Farbbrillianz Weiche, wasserfeste Ölkreidenmine Optimale Vermalbarkeit Weicher, farbsatter Abstrich Höchste Bruchfestigkeit Maximale Lichtbeständigkeit Die Lichtbeständigkeit (LB) ist durch Sternchencode gekennzeichnet *** sehr gute LB / ** gute LB / * ausreichende LB Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: Faber-Castell Aktiengesellschaft - Nürnberger Straße 2 - DE-90546 Stein - +49(0)911 9965-0 - E-Mail: info@Faber-Castell.de - Internet: www.Faber-Castell.de |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Farbstifte Box, Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Ölkreidestift, fettstift faber castell, farbstifte koffer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,22* | € 1,86* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,12* | € 2,01* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,13* | € 2,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,24* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|