Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-145-117637 Herst.-Nr.: 117637 EAN/GTIN: 4005401176374 |
| | |
|
| | |
| Albrecht Dürer - 137 blauviolett wasservermalbarer Künstlerfarbstift Produktinformation Albrecht Dürer Künstleraquarellstifte ermöglichen dem Künstler eine vielseitige Ausdrucksweise im Zeichnen, Malen und Aquarellieren. Hochwertige Materialien und die über 250-jährige Erfahrung von Faber-Castell sorgen dafür, dass diese Aquarellbuntstifte in ihrer Leuchtkraft und Aquarellierbarkeit unübertroffen sind. Schon mit wenigen Pinselstrichen lässt sich der Farbauftrag nachträglich fein oder flächig vermalen und entfaltet dabei seine volle, einzigartige Farbkraft. Je nach verwendetem Papier lässt sich der Farbauftrag vollständig auflösen und verhält sich dann wie die klassische Aquarellfarbe. Artikeldetails: perfekt wasservermalbare, dicke Mine (Minendurchmesser 3.8 mm) sechskantige Stiftform in Minenfarbe lackiert farbintensive, hoch lichtbeständige Farben extra bruchfeste Mine durch Spezialverleimung SV Künstleraquarellstifte feinster Qualität zum Zeichnen, Malen und Aquarellieren vollständig wasservermalbarer Künstlerfarbstift mit Farbmine aus hochwertigsten Künstlerpigmenten volle, einzigartige Farbkraft weicher, farbsatter Abstrich Farbauftrag lässt sich vollständig auflösen und verhält sich dann wie die klassische Aquarellfarbe: Farbe trocknet permanent auf und lässt sich mit weiteren Farbschichten übermalen ohne sich wieder abzulösen unbegrenzte Mischmöglichkeiten sehr hohe Lichtbeständigkeit |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,21* | € 1,86* | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 1,11* | € 2,06* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 6,23* | € 9,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|