Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarben 12er Set Faber-Castell 169612 - 12 x 9 ml Tuben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Faber-Castell 169612 Farbe auf Wasserbasis Multi 9 ml Röhre
Artikel-Nr.:
     256-145-169612
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     169612
EAN/GTIN:
     8901180696125
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Farb-Mischpalette
Farbmischpalette
Misch-Palette

Aquarellfarben 12er Set

Faber-Castell 169612 - 12 x 9 ml Tuben

Produktinformation

Die kompakten Startersets mit 12 für die jeweilige Technik ausgewählten Farben machen das Eintauchen in neue Maltechniken leicht und kostengünstig. Die hohe Pigmentierung und außergewöhnliche Leuchtkraft der Farben begeistern Hobby-und Einstiegskünstler. Die Farben können direkt aus der Tube vermalt werden und durch die unterschiedlichen Produkteigenschaften eröffnen sich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Enthaltene Farbtöne:

101, 107, 115, 121, 125, 120, 147, 163, 166, 187, 176, 199

sowie eine Mischpalette

  • Intensive und brillante Farben von hoher Transparenz
  • Wieder anlösbar
  • Perfekte Mischbarkeit von hellen und dunklen Tönen
  • Leicht zu verdünnen mit optimalem Farbfluss
  • 1 Mischpalette aus stabilem Kunststoff, gut abwaschbar
  • 12 Farben in Tuben zu je 9ml
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    6
    € 5,49*
    ab € 8,44*
    € 11,33*
    1
    € 6,78*
    ab € 8,38*
    € 12,13*
    1
    € 5,50*
    ab € 7,68*
    € 12,13*
    Lager 256
    1
    € 4,16*
    ab € 8,91*
    € 12,86*
    1
    € 3,50*
    ab € 19,28*
    € 26,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,86*
    € 15,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Faber-Castell
    169624
    ab € 12,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.