Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-154-568-19 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006381545648 |
| |
|
| | |
| Stabilo Pen 68 brush - purpur Premium-Filzstift mit Pinselspitze Artikeldetails: Die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling Nass aquarellierbar und mischbar Tinte auf Wasserbasis Strichstärke: variabel Produktinformation Premium Filzstift mit flexibler Pinselspitze für alle, die sich schon immer mal im Brush-Lettering ausprobieren wollten, sich aber bislang nicht herangewagt haben: Mit STABILO geht's auch für Anfänger ganz leicht. Perfekt geeignet für Hobby-Künstler, Brush-Experts und Lettering-Fans, die auf Kreativ-Trends und neue Mal- und Schreibtechniken abfahren. Ideal für Pen 68 Fans, die den populären Premium-Filzstift bereits heiß und innig lieben. Der flexible Premium-Filzstift für kreative Mal- und Schreiberlebnisse mit Pinselspitze. Flexible Ergebnisse mit einem Stift: Strichstärke ganz einfach durch Anpassung des Drucks variieren und so mit unterschiedlichen Strichstärken spielen. Mit der für Anfänger bestens geeigneten Pinselspitze des Pen 68 brush bringen auch Neueinsteiger ohne langes Üben dynamische, schön anzusehende Linien aufs Blatt. Könner setzen damit tolle Kreativ-Techniken um, wie Color-Blending und Aquarell. Tipp: Dank der wasserbasierten Tinte lassen sich mit einem Pinsel und etwas Wasser beeindruckende Aquarell-Effekte zaubern. Die besten Effekte erzielt man auf Aquarell-Papier. Color-Blendings geben jedem Kunstwerk einen besonderen Touch: einfach die Spitzen zweier Stifte aneinander halten und individuelle Farbverläufe erzeugen. Strahlende Farbvielfalt für individuelle Kunstwerke in vielen brillanten Farben, die dank sehr guter Deckkraft und gleichmäßiger Farbabgabe im Handumdrehen gelingen. Gleich und gleich gesellt sich gern, für kombinierte Kreativ-Projekte: Pen 68 brush Farben passen mit identischer Farbtinte perfekt zu den Pen 68 und point 88 Standardfarben. Hersteller: STABILO International GmbH, Schwanweg 1, DE-90562 Heroldsberg- +49(0)911 567-0 - E-Mail: info@stabilo.com - Internet: www.Stabilo.de |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler stabilo, kalligrafiestifte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,27* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,34* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,94* | € 1,48* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,06* | € 1,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,99* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|