Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-154-68-056 Herst.-Nr.: 056 EAN/GTIN: 4006381121101 |
| |
|
| | |
| Stabilo Pen 68 neonpink Premium-Fasermaler 68/056 Produktinformation Der Stabilo Pen 68 ist ein Premium-Filzstift für alle kreativen Farbexperten in Schule, Studium, Beruf und ambitionierte Hobbykünstler. Er zeichnet sich durch eine hohe Brillanz und Leuchtkraft aus und verfügt über eine geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Der Stift ist bis zu 24 Stunden ohne Kappe vor dem Austrocknen geschützt. Die Kappe ist am Stiftende aufsteckbar. Artikeldetails: Farbintensiver Premium-Fasermaler für kräftige Linien und deckende Flächen Hohe Brillanz und Leuchtkraft Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig wasservermalbar Die robuste M-Spitze (ca. 1 mm Strichstärke) sorgt für gleichmäßige Farbabgabe Ventilierte Kappe – am Stiftende aufsteckbar Farbvielfalt trifft Qualität 65 Premiumfarben inklusive Neon und Pastell versprechen Kreativität ohne Ende – kein Wunder, dass der STABILO Pen 68 perfekt zu den aktuellen Trends rund um Journaling, Sketchnotes oder Hand Lettering passt. Aber auch Fans von Mandalas sowie Freund:innen des Malens und Zeichnen sind begeistert von der Vielseitigkeit des hochwertigen „Filzers“. Kreative und (Hobby-) Künstler:innen lieben die große Vielfalt, mit der sich jede Idee farbenfroh umsetzen lässt. Hochwertige Spitze mit hohem Austrocknungsschutz Die robuste Spitze sorgt für eine gleichmäßige Farbabgabe und eignet sich hervorragend zum Ziehen von kräftige Linien und Füllen von deckenden Flächen. Ganze 24 Stunden kann er ohne Kappe offen liegen, ohne auszutrocknen – perfekt, wenn das kreative Projekt mal etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,96* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,56* | € 1,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,61* | € 1,15* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 0,63* | € 1,20* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,65* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|