Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserwinkel, flach 100 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-168-080
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     080
EAN/GTIN:
     4010873300004
Suchbegriffe:
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag 100x70...
schlosserwinkel mit anschlag
schlosserwinkel

Schlosserwinkel, flach

100 x 70 mm

Produktinformation

Massiver Schlosserwinkel für allgemeine Schlosserarbeiten im Werkstattbereich. Auch mit Anschlag erhältlich.

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,66*
Lager 256
1
€ 4,16*
ab € 5,32*
€ 7,75*
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.