| |
|
| Artikel-Nr.: 256-168-10030 Herst.-Nr.: 1010010030 EAN/GTIN: 4012108148504 |
| |
|
| | |
| Stahlmaßstab 0,5 x 13 x 300 mm rostfreier Stahlmaßstab, biegsam Artikeldetails: Länge 30 cm biegsame Ausführung mit schmalem Querschnitt rostfreier Federbandstahl blendfreie, mattierte Öberfläche geätzte Teilung mit deutlicher Ablesung Genauigkeit der Teilung gemäß EG-Klasse II rostfreie Stahlmaßstäbe werden von Vogel in Deutschland produziert ideal zum Messen geeignet, da Nullpunkt an Linealspitze |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, rumold maßstab 300mm, kontrollmaßstab, rumold maßstab |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,27* | € 1,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,26* | € 2,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,28* | € 2,01* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,35* | € 2,13* | | | | Lager 256 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 1,99* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|