| |
|
| Artikel-Nr.: 256-172-1030 Herst.-Nr.: 172-1030 EAN/GTIN: 4250841430009 |
| |
|
| | |
| Schneidlineal Alu 30 cm stabiler Alukorpus mit hoher Stahlkante Produktinformation Das Schneidelineal hat eine hohe und gerade Stahlkante, die die Messerführung erheblich vereinfacht und senkrechte Schnitte einfacher gelingen lässt als Lineale mit schmaler Kante. Gemessen wird mit der abgeflachten Vorderkante, geschnitten mit der hohen Rückseite. Artikeldetails: hochwertiges Schneidelineal mit stabilem Alukorpus Fase mit cm- und mm-Teilung rutschfeste Gummieinlage auf der Unterseite hohe Schneidekante aus rostefreiem Edelstahl Länge: 300 mm Inverkehrbringer: Herrmann, Papenfuss, Ziebold Gbr, Hans Böckler-Str. 36-38, DE-30851 Langenhagen, +49 (0)511 22061470 - E-Mail: info@architekturbedarf.de - Internet: www.architekturbedarf.de |
| | |
| | | |
| | | |
| |