Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Stichsäge STS/E Proxxon 28530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-180-28530
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28530
EAN/GTIN:
     4006274285309
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge

Super-Stichsäge STS/E

Proxxon 28530

Produktinformation

Hervorragende Schnittleistung durch Präzision. Stabiler Getriebekopf aus Zink-Druckguss für exakte Führungen und Passungen. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Stufenlose Hubzahlregelung (Vollwellenelektronik). Tisch mit Anschlag (bis 45° verstellbar). Ideal vor allem für Kurvenschnitte in Holz bis 12 mm, Platinen bis 5 mm und NEMetall bis 3 mm. Inklusive 4 Supercut-Sägeblättern mit unterschiedlicher Zahnung für Holz, Kunststoff und Metall.

Technische Daten:

  • Spannung: 220 - 240 Volt
  • Leistung: 100 Watt
  • Hub: 2.000 - 4.500 / min.
  • Länge: 230 mm
  • Gewicht: 700 g
  • Schutzisoliert nach Klasse 2

Artikeldetails:

  • inkl. vier Supercut-Sägeblättern (Holz, Kunststoff und Metall)
  • ideal für Kurvenschnitte in Holz, Platinen und NE-Metall
  • Proxxon 28 530
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 70,89*
€ 89,07*
€ 4,00*
ab € 71,41*
€ 89,52*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 83,92*
€ 103,84*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 106,59*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 87,85*
€ 108,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 054
ab € 0,93*
Sonstiges
Proxxon
28 056
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.