| |
|
| Artikel-Nr.: 256-180-28747 Herst.-Nr.: 28747 EAN/GTIN: 4006274287471 |
|
|
| | |
| Rundsägeblätter ohne Querstift Proxxon 28747, allseitig schneidend, 12 Stück Artikeldetails: für Bohrungen ab 1,5 mm 16 Zähne auf 10 mm (vor Verdrillung) ideal für enge Radien und Innenschnitte durch allseitiges Schneiden kein Verdrehen des Werkstückes erforderlich zum Trennen von Kunststoff, Weich- und Hartholz Gesamtlänge: 130 mm, mit flachen Enden ohne Querstifte Proxxon 28 747 Hersteller: PROXXON S.A., Härebierg 6-10, LU-6868 Wecker, - E-Mail: office@proxxon.com - Internet: www.proxxon.com |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,00* | € 4,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,16* | € 4,66* | | | | Lager 256 | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 3,19* | € 4,69* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,30* | € 6,03* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,44* | € 6,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,26584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|